Especificaciones
Dimensions
- Diámetro máximo de ancho de broca5/16 pulg.
Details
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- Número de piezas38
- Establecer tipoJuego de puntas de herramienta
- Código de estilo de bit de herramientaAL; AR; BL; BR; C; D; E
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE PISTAS DE HERRAMIENTAS 02952489 02952489 5/16" 38PC
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.