Motion
03307980
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.2400 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud, 0.0320 pulg. Tamaño del cable, 5.4900 lb Carga máxima de trabajo, 7.5600 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722203
No. Fabricante 03307980
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.2400 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud, 0.0320 pulg. Tamaño del cable, 5.4900 lb Carga máxima de trabajo, 7.5600 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722203
No. Fabricante 03307980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    5.4900 lb
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Altura sólida
    0.6530 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    7.5600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03307980 03307980 .240X.032X1-1/2 10/FC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo