Motion
03308152
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.3600 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, 0.0320 pulg. Tamaño del cable, 3.7500 lb Carga máxima de trabajo, 2.8600 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722220
No. Fabricante 03308152
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.3600 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, 0.0320 pulg. Tamaño del cable, 3.7500 lb Carga máxima de trabajo, 2.8600 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722220
No. Fabricante 03308152
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.7500 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.4610 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    2.8600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03308152 03308152 .360X.032X2 10/FC SS C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo