Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo7.4900 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.7300 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera6.5900 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión