Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.6200 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.2810 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera3.3700 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión