Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo22.0600 lb
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Altura sólida0.8640 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera21.8400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión