Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo12.2700 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.4240 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera12.8300 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión