Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo7.1100 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.3350 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera4.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión