Motion
03309150
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.9750 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud, 0.0620 pulg. Tamaño del cable, 9.1600 lb Carga máxima de trabajo, 8.4500 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722320
No. Fabricante 03309150
Price$9.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.9750 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud, 0.0620 pulg. Tamaño del cable, 9.1600 lb Carga máxima de trabajo, 8.4500 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722320
No. Fabricante 03309150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$9.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    9.1600 lb
  • Diámetro exterior
    0.9750 pulg.
  • Altura sólida
    0.2940 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    8.4500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03309150 03309150 .975X.062X1-1/2 5/FC S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo