Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo9.1600 lb
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Altura sólida0.3560 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera6.2000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión