Motion
03343282
0.015 Inch Thick x 2 Inch Wide x 9 Ft. Long, Spring Steel Coil, 1095 Blue Tempered Steel
Artículo MI #11722450
No. Fabricante 03343282
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.015 Inch Thick x 2 Inch Wide x 9 Ft. Long, Spring Steel Coil, 1095 Blue Tempered Steel
Artículo MI #11722450
No. Fabricante 03343282

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pies
  • Grosor
    0.0150 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificación del material
    1095 Azul templado

Descripción general

Descripción del fabricante
03343282 03343282 0.015"X2"X9' TEMP. AZUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron