Motion
03550811
M3.5 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 4mm D.I. x 9.64mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11722664
No. Fabricante 03550811
Precio1.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3.5 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 4mm D.I. x 9.64mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11722664
No. Fabricante 03550811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    4.00 mm
  • Espesor máximo
    1.00 mm
  • Diámetro exterior
    9.64 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    8.00 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    M3.5

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125A
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
03550811 03550811 3.5M 18-8 A2 SS PLANO W
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good