Motion
03550969
M33 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 34mm D.I. x 60mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11722668
No. Fabricante 03550969
Precio12.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M33 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 34mm D.I. x 60mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11722668
No. Fabricante 03550969

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    34.00 mm
  • Espesor máximo
    5.00 mm
  • Diámetro exterior
    60.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M33

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125A
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
03550969 03550969 33M 18-8 A2 SS FLAT WA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron