Motion
03617107
Entrada de 1/4", colector de salida de 1/4" - 4-1/2" largo x 0.88" ancho x 4-5/8" alto, 1 puerto de entrada, 3 puertos de salida
Artículo MI #11722747
No. Fabricante 03617107
Precio40.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Entrada de 1/4", colector de salida de 1/4" - 4-1/2" largo x 0.88" ancho x 4-5/8" alto, 1 puerto de entrada, 3 puertos de salida
Artículo MI #11722747
No. Fabricante 03617107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    4-5/8 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.8800 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de acoplador de intercambio
    Intercambio industrial
  • Número de puertos de entrada
    1
  • Número de puertos de salida
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
03617107 03617107 1/4CONN W/3 1/4 INDUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"