Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño de salida1/4 pulg.
- Altura total2-5/8 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de acoplador de intercambioIntercambio ARO
- Número de puertos de entrada1
- Número de puertos de salida2