Especificaciones
Dimensiones
- Altura real23-3/8 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal24 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Detalles
- Profundidad real1-3/4 pulg.
- CapacidadEstándar
- CFM2000
- Material del filtroSintético
- Tipo de filtroPlegado
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.2600 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 fpm
- Temperatura máxima150˚ F
- Tipo de medioSintético
- MERV8
- Profundidad total nominal2 pulg.
- Pliegues por pie cuadrado11
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012, UL 900
Descripción general
- Pliegues exclusivos de autoapoyo vForm
- Marco de cartón de bebidas resistente a la humedad.