Motion
03773033
1/4-20 UNC de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" de diámetro exterior, rosca a derechas
Artículo MI #11723179
No. Fabricante 03773033
Precio6.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" de diámetro exterior, rosca a derechas
Artículo MI #11723179
No. Fabricante 03773033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03773033 03773033 1/4 X 20 H.S. REDONDA DI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good