Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabezaDe 23.67 a 24.00 mm
- Altura del cabezalDe 10.730 a 11.000 mm
- Tamaño de llave hexagonal1/2in
- Diámetro del hombro16.00 mm
- Longitud del hombro100.00 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3.3.M; BS 4168; ISO 7370; ISO 7379
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material12.9
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.