Motion
03836400
#6-40 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723489
No. Fabricante 03836400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-40 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723489
No. Fabricante 03836400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-40

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03836400 03836400 6-40 13/16"OD HSS LH R
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"