Motion
03862208
M6x1.25 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723616
No. Fabricante 03862208
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.25 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723616
No. Fabricante 03862208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.25

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Especial métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
03862208 03862208 6.0 X 1.25 1 PULGADAS DE D.E.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"