Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-18
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.