Motion
03933231
M22x1.50 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724192
No. Fabricante 03933231
Precio46.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M22x1.50 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724192
No. Fabricante 03933231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M22x1.50

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
03933231 03933231 M22X1.5 2"OD HSS MET R
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.