Motion
04065249
Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 15/32 pulg. de ancho, 4,500
Artículo MI #11724528
No. Fabricante 04065249
Precio5.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 15/32 pulg. de ancho, 4,500
Artículo MI #11724528
No. Fabricante 04065249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    15/32 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0150 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud del mango
    30.00 mm
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero con revestimiento de latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero con revestimiento de latón
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
NULINE COARSE DE 04065249 04065249 4X15/32"
  • El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.