Motion
04084570
Tornillo de tapa con botón de vaso hexagonal UNF n.o 8-36 ; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11724553
No. Fabricante 04084570
Precio0.48 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de tapa con botón de vaso hexagonal UNF n.o 8-36 ; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11724553
No. Fabricante 04084570

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.48 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
04084570 04084570 8/36 X 1/2 NO ESTÁNDAR TODOS
  • Los tipos de cabezas de botones tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies planas de apoyoSobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"