Motion
04144226
CNMG432 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 80° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius, 12.9mm Long
Artículo MI #11724648
No. Fabricante 04144226
Precio12.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CNMG432 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 80° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius, 12.9mm Long
Artículo MI #11724648
No. Fabricante 04144226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2031 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Longitud
    12.90 mm
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    CNMG
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
04144226 04144226 CNMG432 I55 TUBO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"