Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la plaquita42
- Ángulo de alivio11.000
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoTiN
- Pulgadas inscritas1/2 pulg.
- Estilo de plaquitaRPG
- Número ISORPGN120300
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaRonda
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.