Motion
04185609
Cepillo para tazas - Material de acero, anudado, 2.6250 pulg. Diámetro
Artículo MI #11724715
No. Fabricante 04185609
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas - Material de acero, anudado, 2.6250 pulg. Diámetro
Artículo MI #11724715
No. Fabricante 04185609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8-11
  • Diámetro del cepillo
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0137 pulg.
  • Longitud de recorte
    19 mm

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Tipo de cepillo
    Anudado
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    12,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Anudado

Descripción general

Descripción del fabricante
04185609 04185609 2-5/8" 5/8-11 NUL FINA
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"