Motion
04185666
3" Diam, 5/8-11 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.0137 Cable Diam, 11,000 RPM máx.
Artículo MI #11724718
No. Fabricante 04185666
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" Diam, 5/8-11 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.0137 Cable Diam, 11,000 RPM máx.
Artículo MI #11724718
No. Fabricante 04185666

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8-11
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0137 pulg.
  • Longitud de recorte
    22 mm

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    11,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Anudado

Descripción general

Descripción del fabricante
04185666 04185666 3" 5/8-11 FINO NULINE
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"