Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Diámetro exterior3-1/2 pulg.
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
Detalles
- Distancia a través de los centros del orificio del perno2-3/8 pulg.
- Calidad del material304/304L
- Número de orificios de pernos4
- Clasificación de presión150 psi
- EstiloRoscado