Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal0.3125 pulg.
- Longitud2-3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F912
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
04320941 04320941 5/8-11 X 2-3/4 ALEACIÓN S
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.