Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7-15/16 pulg.
- Longitud de la rosca4-5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-6 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2G
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- tándemtándem
- Dirección de roscaMano derecha
- Perfil de roscaAcme