Motion
04873295
1/4-20 UNC, 7/8" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 2 acero aleado
Artículo MI #11726501
No. Fabricante 04873295
Precio0.30 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, 7/8" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 2 acero aleado
Artículo MI #11726501
No. Fabricante 04873295

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.30 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Cuadrado
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04873295 04873295 1/4-20 X 7/8 CABEZAL CUADRADO S
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de unidades cuadradas tienen cavidades cuadradas y se accionan con llaves de media luna, llaves de extremo abierto y ciertos casquillos
  • Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.