Motion
04873790
3/4-10 UNC, 2-3/4" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 2 acero aleado
Artículo MI #11726551
No. Fabricante 04873790
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, 2-3/4" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 2 acero aleado
Artículo MI #11726551
No. Fabricante 04873790

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Cuadrado
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04873790 04873790 3/4-10 X 2-3/4 CABEZAL CUADRADO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de unidades cuadradas tienen cavidades cuadradas y se accionan con llaves de media luna, llaves de extremo abierto y ciertos casquillos
  • Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron