Motion
04876033
1-5/8 - 8 UNS H6 6-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 6-11/16" OAL, 3-9/16" de longitud de rosca
Artículo MI #11726592
No. Fabricante 04876033
Precio284.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-5/8 - 8 UNS H6 6-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 6-11/16" OAL, 3-9/16" de longitud de rosca
Artículo MI #11726592
No. Fabricante 04876033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio284.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-11/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    3-9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5/8 - 8 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H6
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPECÍFICO INFERIOR 04876033 04876033 1 5/8 X 8
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.