Motion
05550637
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727886
No. Fabricante 05550637
Precio93.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727886
No. Fabricante 05550637

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16,0.3125
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    05550637
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    1650.00
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
05550637 05550637 3/4"TEMPERATURA ALTA 2