Motion
07167315
Perno totalmente roscado OAL de 1/2-13 3-1/2" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731478
No. Fabricante 07167315
Precio3.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno totalmente roscado OAL de 1/2-13 3-1/2" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731478
No. Fabricante 07167315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    3.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
07167315 07167315 1/2-13X3 1/2"SS 18/8 S
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.