Motion
07167711
Perno totalmente roscado OAL de 3/8-16 1-1/4" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731511
No. Fabricante 07167711
Precio1.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno totalmente roscado OAL de 3/8-16 1-1/4" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731511
No. Fabricante 07167711

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    3.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
07167711 07167711 3/8-16X1-1/4"S.ST 316
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.