Motion
07167919
Perno totalmente roscado OAL de 3/4-10 6" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731531
No. Fabricante 07167919
Precio23.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno totalmente roscado OAL de 3/4-10 6" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731531
No. Fabricante 07167919

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    3.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
07167919 07167919 3/4-10 X 6" ST.ST 316
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.