Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.2040 pulg.
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita43
- Grosor0.1875 pulg., 3/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoPVD TiN
- Estilo de plaquitaTNMA
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC3
- Rosca estándar60° V
- Tipo de roscaInterno/externo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.