Motion
08149031
5/16-18, 1" de longitud bajo la cabeza, perno escalonado;Diám. cabeza 1-1/16", Acero 1006-1050 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11731969
No. Fabricante 08149031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 1" de longitud bajo la cabeza, perno escalonado;Diám. cabeza 1-1/16", Acero 1006-1050 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11731969
No. Fabricante 08149031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/16 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.5
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1006-1050
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE PASO 08149031 08149031 5/16-18X1 ZP
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron