Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción1/2-13 pulg.
- Diámetro del orificio7/8 pulg.
- Diámetro de la nariz1-7/8 pulg.
- Proyección2.7560 pulg.
- Tamaño del conoNMTB30
Details
- Tipo de mangoMango cónico
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0004 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
CONO ISO 08366189 08366189 30 7/8 ORIFICIOS STAN