Motion
08560583
4 mordazas, 16" de diámetro, Plato de torno manual independiente - Husillo de montaje D1-8 , Reversible, 4.921" de diámetro de orificio pasante, Hierro fundido
Artículo MI #11732203
No. Fabricante 08560583
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 mordazas, 16" de diámetro, Plato de torno manual independiente - Husillo de montaje D1-8 , Reversible, 4.921" de diámetro de orificio pasante, Hierro fundido
Artículo MI #11732203
No. Fabricante 08560583
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del plato de garras
    16 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    16
  • Diámetro del orificio pasante
    4.9210 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido (semiacero)
  • Tipo de plato de garras
    Independiente
  • Incluye
    Llave de mandril, juego de tornillos de montaje, juego de mordazas reversibles sólidas
  • Montaje
    D1-8
  • Número de piezas de mordaza
    Una pieza
  • Número de mordazas
    4
  • Mandíbulas reversibles
    Mandíbulas reversibles

Descripción general

Descripción del fabricante
08560583 08560583 16" 4 JAW D1-8 INDEPEN
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material de la carrocería del plato de garras.
  • Los mandriles independientes están diseñados con mordazas que se mueven de forma independiente entre sí.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo