Motion
08780280
Diámetro de 7/16", 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732450
No. Fabricante 08780280
Precio20.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 7/16", 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732450
No. Fabricante 08780280

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    5/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Designación del cono del mango
    1MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
08780280 08780280 7/16 1 MONTURA DE ACABADO MORSE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"