Motion
08784837
39 Piezas, 3 Canales, Mango Cono Morse, Juego de Contracalibre Piloto Intercambiable - Acabado Brillante, Acero de Alta Velocidad
Artículo MI #11732479
No. Fabricante 08784837
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
39 Piezas, 3 Canales, Mango Cono Morse, Juego de Contracalibre Piloto Intercambiable - Acabado Brillante, Acero de Alta Velocidad
Artículo MI #11732479
No. Fabricante 08784837
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    39
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO 08784837 08784837 , CON PILOTOS 1/4-1
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los conos Morse se refieren a una serie de mangos que se estrechan en el extremo para que puedan montarse en el husillo de una prensa de perforación o torno
  • Se pueden retirar rápidamente durante una operación
  • El cono mide aproximadamente 5/8 pulgadas por pie.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"