Motion
08790123
3/16" Diam, Mango de 15/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3" OAL, Mango de 2-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732480
No. Fabricante 08790123
Precio11.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diam, Mango de 15/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3" OAL, Mango de 2-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732480
No. Fabricante 08790123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.
  • Longitud del mango
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08790123 08790123 3/16 CUADRO DE SS SER CORTO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron