Motion
08790180
9/32" Diam, Mango de 17/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3-13/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732486
No. Fabricante 08790180
Precio12.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/32" Diam, Mango de 17/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3-13/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732486
No. Fabricante 08790180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    9/32 pulg.
  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    17/64 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08790180 08790180 9/32 CUADRO DE SS SER CORTO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron