Motion
08790479
47/64" Diam, Mango de 1/2", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 5-3/8" OAL, Mango de 3-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732515
No. Fabricante 08790479
Precio35.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
47/64" Diam, Mango de 1/2", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 5-3/8" OAL, Mango de 3-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732515
No. Fabricante 08790479

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    47/64 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    3-7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08790479 08790479 47/64 SÉR. CORTO879 S.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron