Motion
08791329
1-1/2" Diam, Mango de 1-1/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 7-7/8" OAL, Mango de 5-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732540
No. Fabricante 08791329
Precio126.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" Diam, Mango de 1-1/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 7-7/8" OAL, Mango de 5-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732540
No. Fabricante 08791329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7-7/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    5-7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    5
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08791329 08791329 1-1/2" SER CORTO SS CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.