Motion
08791360
1-9/16" Diam, Mango de 1-1/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 8-1/8" OAL, Mango de 5-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732541
No. Fabricante 08791360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-9/16" Diam, Mango de 1-1/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 8-1/8" OAL, Mango de 5-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732541
No. Fabricante 08791360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    8-1/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    5-7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    5
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08791360 08791360 1-9/16" SER CORTO SS C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.