Motion
08792244
2-3/8" Diam, Mango de 1-3/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 9-7/8" OAL, Mango de 7-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732551
No. Fabricante 08792244
Precio421.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/8" Diam, Mango de 1-3/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 9-7/8" OAL, Mango de 7-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732551
No. Fabricante 08792244

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio421.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    9-7/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    7-3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    5
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08792244 08792244 2 3/8 SÉR. CORTO879 S.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"